Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum80 mA
- Hauteur totale20 mm
- Longueur totale49.5 mm
- Largeur totale15 mm
- Port 1 taille/type1/8 BSPT avec femelle M5 x 0.8
- Port 2 Taille/TypeM5x0.8 Femelle filetée ISO
- Taille du portNPT 1/8
- Poids0.23 lb
Détails
- Pays d’origineJP
- Connexion électriqueFil de connexion de 3 m
- Comp. liquideAir, gaz non corrosif, gaz non inflammable
- Hystérèse3 %
- Plage de pression de fonctionnement0 à -101 kPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Tuyauterie1/8 BSPT avec femelle M5 x 0.8
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Pression d’épreuve+500 kPa
- SérieZSE1-6
- Temps de réponse du signal5 ms
- Normes respectéesCE
- Action de commutationPNP (1 sortie)
Aperçu
- Interrupteur à vide de base avec réglage rotatif d’un signal de sortie numérique
- Plage de vide : - 0 à 101 kPa
- Sortie : 1 sortie de signal (NPN ou PNP)
- Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
- Répétabilité : ±1 % de l’entreprise
- Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPTF mâle, ou montage sur gernerateur ZX ou ZR