Spécifications
Dimensions
- Longueur totale42.5 mm
Détails
- Comp. liquideAir, gaz non corrosif, gaz non inflammable
- Plage de pression de fonctionnement0 à -101 kPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +50 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- SérieZSE30
- Normes respectéesCE, CSA, UL
Aperçu
- Les réglages peuvent être copiés sur un maximum de 10 capteurs esclaves à la fois
- Possibilité de vérifier la valeur de consigne pendant le verrouillage de la clé
- Affichage à 4 chiffres
- Raccords à une touche remplaçables