Motion
BL632C-K

Somma Tool
BL632C-K

Lame tronçonneuse série BL, Matériau : PM acier haute vitesse, Qualité du matériau : M4, Largeur : 3/32", Hauteur : 1/2"
N° D’ARTICLE MI04982094
N° MFRBL632C-K
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Somma Tool
BL632C-K

Lame tronçonneuse série BL, Matériau : PM acier haute vitesse, Qualité du matériau : M4, Largeur : 3/32", Hauteur : 1/2"
N° D’ARTICLE MI04982094
N° MFRBL632C-K
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1/2 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Largeur
    3/32 po

Détails

  • Style de largeur de lame
    Conique
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Type d’angle d’extrémité
    Deux extrémités biseautées
  • Revêtement de finition
    TiAlN
  • Mise à la terre ou non mise à la terre
    Mise à la terre
  • Matériel
    PM Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M4
  • Série
    BL
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Forme en T
    Non

Aperçu

Description du fabricant
LAME DE COUPE BL632C-K-TIALN