Motion
30-372
Borne à débranchement rapide -
N° D’ARTICLE MI04982252
N° MFR30-372
Prix85.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Borne à débranchement rapide -
N° D’ARTICLE MI04982252
N° MFR30-372

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix85.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tension nominale maximale
    600 V
  • Longueur totale
    1.40 po
  • Taille du fil (AWG)
    18 à 12 AWG

Détails

  • Application
    Nouvelle installation ou rénovation
  • Couleur
    Orange
  • Matériau de connexion
    Alliage de cuivre
  • Type de connexion
    Pigeonnant
  • Type d’isolation
    Nylon
  • Température maximale
    221 °F
  • Normes respectées
    UL 2459, CSA 182.3
  • CUP_NON
    783250656820

Aperçu

Description du fabricant
SECTIONNEUR ÉLECTRIQUE 30-372 MODÈLE 2WIRE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif