Motion
15SS
Brosse manuelle à gratter en fil métallique, longueur de crin : 7/16 po, dimensions (L x l) : 1-3/8 x 1/4 po
N° D’ARTICLE MI04982747
N° MFR15SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse manuelle à gratter en fil métallique, longueur de crin : 7/16 po, dimensions (L x l) : 1-3/8 x 1/4 po
N° D’ARTICLE MI04982747
N° MFR15SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.006 po
  • Longueur de la soie
    7/16 po
  • Taille du visage Lxw
    1-3/8 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    7-3/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Forme de pinceau
    Brosse à dents
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Forme de poignée
    Pli
  • Nombre de colonnes
    7
  • Nombre de lignes
    3
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • Grattoir
    Avec grattoir

Aperçu

Description du fabricant
15SS ÉGRATIGNURES AU PINCEAU S/S 3X7 RANGÉES 7.5 PO S/R

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif