Motion
CJ15T300S

TIMKEN
CJ15T300S

Couvercle d'extrémité de roulement - Type de capuchon d'extrémité ouvert, D.E. 129 mm, acier
N° D’ARTICLE MI04983276
N° MFRCJ15T300S
Prix96.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CJ15T300S

Couvercle d'extrémité de roulement - Type de capuchon d'extrémité ouvert, D.E. 129 mm, acier
N° D’ARTICLE MI04983276
N° MFRCJ15T300S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix96.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Extérieur Diamètre  
    129 mm
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Taille de l’arbre
    3.0000 po
  • Poids
    4 lb
  • Largeur
    1.5000 po, 38.10 mm

Détails

  • Type de bout d'îlot
    Capuchon ouvert
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450384179
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Type de joint
    Joint en téflon
  • Série
    CJ
  • CUP_NON
    883450384179

Aperçu

Description du fabricant
CJ15T300S
  • Fabriqués en acier traité à l’oxyde noir pour une protection améliorée contre la corrosion, ces boulons sont équipés d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle de graisse pour une barrière supplémentaire.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon