Motion
CS28STEEL

TIMKEN
CS28STEEL

Couvercle d’extrémité fermé - Matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI04983381
N° MFRCS28STEEL
Prix115.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CS28STEEL

Couvercle d’extrémité fermé - Matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI04983381
N° MFRCS28STEEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix115.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Extérieur Diamètre  
    9.7200 po
  • Largeur totale
    5.1400 po
  • Poids
    3 lb

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    22228
  • Type de bout d'îlot
    Embout fermé
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450384742
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Série
    CS
  • CUP_NON
    883450384742

Aperçu

Description du fabricant
CS28S
  • Fabriqués en acier traité à l’oxyde noir pour une protection améliorée contre la corrosion, ces boulons sont équipés d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle de graisse pour une barrière supplémentaire.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon