Motion
CVDR11-115

TIMKEN
CVDR11-115

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 4.6100 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04983472
N° MFRCVDR11-115
Prix64.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CVDR11-115

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 4.6100 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04983472
N° MFRCVDR11-115
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
Prix64.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.6100 po
  • Taille de l’arbre
    1-15/16 po
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Type de bout d'îlot
    Capuchon ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450383110
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple
  • Série
    CVDR
  • CUP_NON
    883450383110

Aperçu

Description du fabricant
CVDR115
  • Ce couvercle est livré avec un joint en caoutchouc nitrile conçu pour rouler sur l’arbre et le sceller contre le couvercle ouvert
  • Chaque couvercle est équipé d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle pour une barrière supplémentaire contre la contamination