Motion
DVC26K115ST

TIMKEN
DVC26K115ST

Unité de roulement de rouleau pilote à montage sur bride - Brg. de rouleau sphérique, alésage de 115 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04983918
N° MFRDVC26K115ST
Prix5,013.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DVC26K115ST

Unité de roulement de rouleau pilote à montage sur bride - Brg. de rouleau sphérique, alésage de 115 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04983918
N° MFRDVC26K115ST
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
Prix5,013.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8800 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    11.7500 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    115 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    13.5 po
  • Épaisseur de la bride
    1.85 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.76 po
  • Global Hauteur  
    4.6000 po
  • Longueur totale
    13.5000 po
  • Largeur totale
    4.6000 po
  • Diamètre du pilote
    1.85 po
  • Poids
    78.758 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    883450308267
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    6
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    170000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    212000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450308267

Aperçu

Description du fabricant
DVC26K115ST
  • Adaptateur conique verrouillable - Série DV - Adaptateur à écrou unique - excellent dans les applications à forte charge, cette conception utilise un adaptateur de série 2300 plus long pour augmenter le contact avec l'arbre
  • Cette conception offre la meilleure concentricité d’arbre et la plus grande capacité tout en ayant la capacité de s’adapter à un arbre sous-dimensionné.