Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 14.9375 po
- Alésage - Côté 24.9375 po
- Diamètre à l’alésage4.9375 po
- Longueur de l’accouplement19.6250 po
- Diamètre extérieur11.2500 po
- Longueur totale19.6250 po
- Taille de la vis1.125
- Poids167.00 lb
Détails
- Matériau de couplageAcier moulé
- Type de couplagePince monopièce avec rainure de clavette
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant883450201643
- Type de produitRaccords rigides à pince
- SérieGD
- CUP_NON883450201643