Motion
LCJ34-615

TIMKEN
LCJ34-615

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 6-15/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04984543
N° MFRLCJ34-615
Prix497.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
LCJ34-615

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 6-15/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04984543
N° MFRLCJ34-615

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix497.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6-15/16 po
  • Poids
    12.91 lb

Détails

  • Type de composant
    Composant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450032001
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450032001

Aperçu

Description du fabricant
LCJ34-615