Motion
QAAC13A065SET

TIMKEN
QAAC13A065SET

Roulement à bride pilote - Alésage de 65 mm
N° D’ARTICLE MI04985147
N° MFRQAAC13A065SET
Prix1,443.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAAC13A065SET

Roulement à bride pilote - Alésage de 65 mm
N° D’ARTICLE MI04985147
N° MFRQAAC13A065SET
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
Prix1,443.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.5000 po; 165.10 mm
  • Alésage Diamètre  
    65 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22213
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
QAAC13A065SET