Motion
QAACW20A400SM

TIMKEN
QAACW20A400SM

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 4.0000 po de diamètre, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04985653
N° MFRQAACW20A400SM
Prix3,655.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAACW20A400SM

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 4.0000 po de diamètre, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04985653
N° MFRQAACW20A400SM
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
Votre prix3,655.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.6300 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.3800 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.88 po
  • Épaisseur de la bride
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.94 po
  • Global Hauteur  
    4.8600 po
  • Longueur totale Diamètre  
    10.8800 po
  • Largeur totale
    5.9400 po
  • Diamètre du pilote
    8.125 po
  • Poids
    47.57 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22220
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    QAACW20A400S, Cartouche à bride pilote double concentrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    97700 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450194280
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    97700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    113000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    113000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450194280

Aperçu

Description du fabricant
QAACW20A400SM
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet double - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de maintien agressive
  • Lorsqu’il est configuré avec un insert à double col, le roulement offre deux fois plus de résistance à l’arrachement que notre insert à col simple standard.