Motion
QAAPF22A407SEC

TIMKEN
QAAPF22A407SEC

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 4-7/16 po, verrouillage de collier concentrique, roulement d’expansion (flottante), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI04988161
N° MFRQAAPF22A407SEC
Price$5,501.24/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAAPF22A407SEC

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 4-7/16 po, verrouillage de collier concentrique, roulement d’expansion (flottante), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI04988161
N° MFRQAAPF22A407SEC
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
Price$5,501.24/each

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.7500 po
  • Bore Diameter  
    4-7/16 po

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation concentrique - Collier double
  • Type de lubrifiant
    Graisse industrielle de première qualité
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de joint
    Joint à lèvres double

Aperçu

Description du fabricant
QAAPF22A407SEC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté