Motion
QAAPX13A207SB

TIMKEN
QAAPX13A207SB

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04988623
N° MFRQAAPX13A207SB
Prix1,319.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAAPX13A207SB

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04988623
N° MFRQAAPX13A207SB
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
Prix1,319.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.0000 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.3 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    9.56 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    6.94 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    6.0500 po
  • Global Longueur  
    11.2500 po
  • Largeur totale
    4.3000 po
  • Poids
    27.37 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    B Joint - Joint à double lèvre avec ressort à jarretelles pour un contact maximal et un blindage en acier robuste qui protège le joint contre les gros débris qui pourraient endommager le joint lui-même. Fabriqué en caoutchouc nitrile et conçu pour une humidité extrême, de la poussière fine ou des applications extrêmement sales.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    4 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Verrou concentrique (vis de fixation), col double
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450005944
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint à lèvres double
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450005944

Aperçu

Description du fabricant
QAAPX13A207SB
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet double - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de maintien agressive
  • Lorsqu’il est configuré avec un insert à double col, le roulement offre deux fois plus de résistance à l’arrachement que notre insert à col simple standard.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon