Motion
QAASN13A060SM

TIMKEN
QAASN13A060SM

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 60 mm, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04989074
N° MFRQAASN13A060SM
Prix1,193.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAASN13A060SM

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 60 mm, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04989074
N° MFRQAASN13A060SM
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
Prix1,193.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre central du boulon
    8.485 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.33 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    9.25 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    7.72 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    6.1800 po
  • Global Longueur  
    10.8300 po
  • Largeur totale
    4.3300 po
  • Poids
    28.7 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Verrou concentrique (vis de fixation), col double
  • Numéro CUP du fabricant
    883450349192
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450349192

Aperçu

Description du fabricant
QAASN13A060SM
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet double - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de maintien agressive
  • Lorsqu’il est configuré avec un insert à double col, le roulement offre deux fois plus de résistance à l’arrachement que notre insert à col simple standard.