Motion
QACW09A112SO

TIMKEN
QACW09A112SO

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - Brg. de rouleau sphérique, 1-3/4 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04990020
N° MFRQACW09A112SO
Prix842.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QACW09A112SO

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - Brg. de rouleau sphérique, 1-3/4 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04990020
N° MFRQACW09A112SO
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
Prix842.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1300 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.1300 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.13 po
  • Épaisseur de la bride
    0.4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.88 po
  • Largeur totale
    2.8800 po
  • Diamètre du pilote
    4.25 po
  • Poids
    10.11 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en O - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen fabriqué en uréthane haute résistance pour une résistance supérieure à l'abrasion.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    883450965613
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24200 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450965613

Aperçu

Description du fabricant
QACW09A112SO
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.