Motion
QACW11A055SB

TIMKEN
QACW11A055SB

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., alésage de 55 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04990046
N° MFRQACW11A055SB
Prix1,081.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QACW11A055SB

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., alésage de 55 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04990046
N° MFRQACW11A055SB
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
Prix1,081.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.0000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.0000 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.13 po
  • Épaisseur de la bride
    0.56 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.13 po
  • Largeur totale
    3.1300 po
  • Diamètre du pilote
    5 po
  • Poids
    12.643 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    B Joint - Joint à double lèvre avec ressort à jarretelles pour un contact maximal et un blindage en acier robuste qui protège le joint contre les gros débris qui pourraient endommager le joint lui-même. Fabriqué en caoutchouc nitrile et conçu pour une humidité extrême, de la poussière fine ou des applications extrêmement sales.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    883450324540
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31900 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450324540

Aperçu

Description du fabricant
QACW11A055SB
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.