Motion
QACW13A208SC

TIMKEN
QACW13A208SC

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - Brg. de rouleau sphérique, 2-1/2 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04990102
N° MFRQACW13A208SC
Price$1,335.45/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QACW13A208SC

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - Brg. de rouleau sphérique, 2-1/2 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04990102
N° MFRQACW13A208SC
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
Price$1,335.45/each

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    6.5000 po
  • Bolt Circle Diameter  
    6.5000 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Bore Diameter  
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.63 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.39 po
  • Largeur totale
    3.3900 po
  • Diamètre du pilote
    5.5 po
  • Poids
    15.25 lb

Details

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    C Joint - Joint à double lèvre avec ressort à jarretelles pour un contact maximal et un blindage en acier robuste qui protège le joint contre les gros débris qui pourraient endommager le joint lui-même. Fabriqué en Viton, ce joint offre une excellente résistance aux produits chimiques et à l’abrasion et peut fonctionner à des températures plus élevées que le caoutchouc nitrile.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    883450036917
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    48600 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450036917

Aperçu

Description du fabricant
QACW13A208SC
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs