Motion
QAFL18A303SEB

TIMKEN
QAFL18A303SEB

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., alésage 3-3/16 po , montage sur bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04990794
N° MFRQAFL18A303SEB
Prix2,463.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAFL18A303SEB

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., alésage 3-3/16 po , montage sur bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04990794
N° MFRQAFL18A303SEB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,463.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.7200 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.5000 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    3-3/16 po
  • Épaisseur de la bride
    1.28 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.03 po
  • Global Hauteur  
    8.3800 po
  • Longueur totale
    8.3800 po
  • Largeur totale
    4.0300 po
  • Poids
    37.594 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    B Joint - Joint à double lèvre avec ressort à jarretelles pour un contact maximal et un blindage en acier robuste qui protège le joint contre les gros débris qui pourraient endommager le joint lui-même. Fabriqué en caoutchouc nitrile et conçu pour une humidité extrême, de la poussière fine ou des applications extrêmement sales.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22218
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    883450326841
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    79700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    87200 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450326841

Aperçu

Description du fabricant
QAFL18A303SEB
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon