Motion
QAPL11A203SEC

TIMKEN
QAPL11A203SEC

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-3/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI04992438
N° MFRQAPL11A203SEC
Prix1,026.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAPL11A203SEC

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-3/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI04992438
N° MFRQAPL11A203SEC
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
Prix1,026.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.13 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    7.06 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    6.5 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    5.2500 po
  • Global Longueur  
    8.8800 po
  • Largeur totale
    3.2900 po
  • Poids
    15.503 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    C Joint - Joint à double lèvre avec ressort à jarretelles pour un contact maximal et un blindage en acier robuste qui protège le joint contre les gros débris qui pourraient endommager le joint lui-même. Fabriqué en Viton, ce joint offre une excellente résistance aux produits chimiques et à l’abrasion et peut fonctionner à des températures plus élevées que le caoutchouc nitrile.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    2 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Verrouillage concentrique (vis de fixation), col unique
  • Numéro CUP du fabricant
    883450047241
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de joint
    Joint à lèvres double
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450047241

Aperçu

Description du fabricant
QAPL11A203SEC
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté