Motion
QASN18A090ST

TIMKEN
QASN18A090ST

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 90 mm, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04993115
N° MFRQASN18A090ST
Prix2,375.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QASN18A090ST

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 90 mm, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04993115
N° MFRQASN18A090ST
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
Prix2,375.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    112 mm
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.02 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    12.87 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    11.42 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    7.8700 po
  • Global Longueur  
    13.5800 po
  • Largeur totale
    4.2900 po
  • Poids
    47.014 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Verrouillage concentrique (vis de fixation), col unique
  • Numéro CUP du fabricant
    883450354981
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Téflon
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450354981

Aperçu

Description du fabricant
QASN18A090ST
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.