Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage16 mm
- Code de taille de raccord5
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0800 po
- Diamètre extérieur2.0700 po
- Poids1.00 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurAcier inoxydable
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant883450328982
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieQF
- CUP_NON883450328982