Motion
QMFL08J107SO

TIMKEN
QMFL08J107SO

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 1.4375 po , collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04995046
N° MFRQMFL08J107SO
Prix714.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMFL08J107SO

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 1.4375 po , collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04995046
N° MFRQMFL08J107SO
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
Prix714.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5400 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.0000 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.6300 po;117.60 mm
  • Épaisseur de la bride
    0.88 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.75 po
  • Global Hauteur  
    4.6300 po
  • Longueur totale
    4.6300 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.6300 po
  • Largeur totale
    2.8700 po
  • Poids
    6.522 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en O - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen fabriqué en uréthane haute résistance pour une résistance supérieure à l'abrasion.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22208
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    QMFL08J107S, Bloc à bride excentrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    23400 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450255196
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    22400 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    22400 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450255196

Aperçu

Description du fabricant
QMFL08J107SO
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion