Motion
QMFY15J215SEB

TIMKEN
QMFY15J215SEB

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Brg. de rouleau sphérique, 2-15/16 po d’alésage, montage sur bride 4-Bolt, collet excentrique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04996457
N° MFRQMFY15J215SEB
Prix1,705.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMFY15J215SEB

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Brg. de rouleau sphérique, 2-15/16 po d’alésage, montage sur bride 4-Bolt, collet excentrique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04996457
N° MFRQMFY15J215SEB
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
Prix1,705.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.5600 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.8700 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Épaisseur de la bride
    0.94 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.62 po
  • Largeur totale
    3.8800 po
  • Poids
    28.483 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    B Joint - Joint à double lèvre avec ressort à jarretelles pour un contact maximal et un blindage en acier robuste qui protège le joint contre les gros débris qui pourraient endommager le joint lui-même. Fabriqué en caoutchouc nitrile et conçu pour une humidité extrême, de la poussière fine ou des applications extrêmement sales.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    883450073950
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    54100 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450073950

Aperçu

Description du fabricant
QMFY15J215SEB
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion