Motion
QMFY22J408SO

TIMKEN
QMFY22J408SO

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Brg. à rouleaux sphériques, 4-1/2 po , montage sur bride 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04996594
N° MFRQMFY22J408SO
Prix6,887.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMFY22J408SO

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Brg. à rouleaux sphériques, 4-1/2 po , montage sur bride 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04996594
N° MFRQMFY22J408SO
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
Prix6,887.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.4400 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    12.8800 po
  • Taille du boulon
    1 po
  • Alésage Diamètre  
    4-1/2 po
  • Épaisseur de la bride
    1.25 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.53 po
  • Largeur totale
    5.6500 po
  • Poids
    90.264 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en O - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen fabriqué en uréthane haute résistance pour une résistance supérieure à l'abrasion.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    883450256230
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    6
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    125000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    147000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450256230

Aperçu

Description du fabricant
QMFY22J408SO
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs