Motion
QMP13J207SB

TIMKEN
QMP13J207SB

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 2-7/16 po, matériau en acier moulé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04997437
N° MFRQMP13J207SB
Prix711.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMP13J207SB

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 2-7/16 po, matériau en acier moulé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04997437
N° MFRQMP13J207SB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix711.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la base
    2.9000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.8800 à 8.6300 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Global Hauteur  
    5.8000 po
  • Global Longueur  
    10.2500 po
  • Largeur totale
    3.5900 po
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450081320
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    48600 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint à lèvres double
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450081320

Aperçu

Description du fabricant
QMP13J207SB