Motion
QMPH30J507SO

TIMKEN
QMPH30J507SO

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5-7/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04998138
N° MFRQMPH30J507SO
Prix10,822.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMPH30J507SO

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5-7/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04998138
N° MFRQMPH30J507SO

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10,822.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.6880 po
  • Largeur de la base
    6.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    18.2550 po
  • Taille du boulon
    1 po
  • Alésage Diamètre  
    5-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7.56 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    19.13 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    17.38 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    13.3800 po
  • Global Longueur  
    24.7500 po
  • Largeur totale
    7.8400 po
  • Poids
    261.844 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en O - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen fabriqué en uréthane haute résistance pour une résistance supérieure à l'abrasion.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    4 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Verrouillage excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450251815
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    286000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    372000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Uréthane
  • Type de joint
    Joint d'étanchéité en uréthane à triple rebord, auto-purgant
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    QMPH
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450251815

Aperçu

Description du fabricant
QMPH30J507SO
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion