Motion
QMPH34J700SO

TIMKEN
QMPH34J700SO

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 7 po, verrouillage du collet excentrique, roulement non extensible (fixe), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI04998233
N° MFRQMPH34J700SO
Prix15,465.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMPH34J700SO

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 7 po, verrouillage du collet excentrique, roulement non extensible (fixe), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI04998233
N° MFRQMPH34J700SO
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
Prix15,465.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Uréthane
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres

Aperçu

Description du fabricant
QMPH34J700SO