Motion
QMTF18-207

TIMKEN
QMTF18-207

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 18.0000 in Travel, 36.5000 in Length, 4.0000 in Width, 9.2200 in Height
N° D’ARTICLE MI04999407
N° MFRQMTF18-207
Prix1,869.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMTF18-207

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 18.0000 in Travel, 36.5000 in Length, 4.0000 in Width, 9.2200 in Height
N° D’ARTICLE MI04999407
N° MFRQMTF18-207
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
Prix1,869.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    4.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    34.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Global Hauteur  
    9.2200 po
  • Global Longueur  
    36.5000 po
  • Voyage  
    18.0000 po
  • Poids
    120 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    QMTF18-207
  • Numéro CUP du fabricant
    883450099844
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral
  • Série
    QMTF
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450099844

Aperçu

Description du fabricant
QMTF18-207
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion