Motion
QMTF18-215

TIMKEN
QMTF18-215

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 18.0000 in Travel, 38.5000 in Length, 5.0000 in Width, 10.7500 in Height
N° D’ARTICLE MI04999408
N° MFRQMTF18-215
Prix2,376.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMTF18-215

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 18.0000 in Travel, 38.5000 in Length, 5.0000 in Width, 10.7500 in Height
N° D’ARTICLE MI04999408
N° MFRQMTF18-215
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
Prix2,376.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    5.0000 po
  • Global Hauteur  
    10.7500 po
  • Global Longueur  
    38.5000 po
  • Voyage  
    18.0000 po
  • Poids
    117.4 lb

Détails

  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    QMTF18-215
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450099851
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral
  • Série
    QMTF
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450099851

Aperçu

Description du fabricant
QMTF18-215
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion