Motion
QVF26V407SM

TIMKEN
QVF26V407SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 4.4375 po , collet à verrouillage en V simple, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05001474
N° MFRQVF26V407SM
Prix6,144.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVF26V407SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 4.4375 po , collet à verrouillage en V simple, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05001474
N° MFRQVF26V407SM
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
Prix6,144.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    8.7500 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    12.3800 po
  • Taille du boulon
    0.875 po
  • Alésage Diamètre  
    4.4375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.8800 po;276.40 mm
  • Épaisseur de la bride
    1.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.82 po
  • Global Hauteur  
    10.8800 po
  • Longueur totale Diamètre  
    10.8800 po
  • Largeur totale
    5.5300 po
  • Poids
    83.04 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22226
  • Type d’alésage
    Conique
  • Description
    QVF26V407S, bloc à bride à verrouillage en V simple
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    170000 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collet à verrouillage en V simple
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450091657
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    170000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    212000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    212000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450091657

Aperçu

Description du fabricant
QVF26V407SM
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.