Motion
QVFK17V211ST

TIMKEN
QVFK17V211ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., alésage 2-11/16 po , montage sur bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05002134
N° MFRQVFK17V211ST
Price$2,481.84/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVFK17V211ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., alésage 2-11/16 po , montage sur bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05002134
N° MFRQVFK17V211ST
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
Votre prix2,481.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    11.7500 po
  • Bolt Circle Diameter  
    9.5000 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Bore Diameter  
    2-11/16 po
  • Épaisseur de la bride
    1.31 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.33 po
  • Overall Height  
    8.3800 po
  • Longueur totale
    8.3800 po
  • Largeur totale
    3.6400 po
  • Poids
    33.274 lb

Details

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22217
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Graisse, huile
  • Numéro CUP du fabricant
    883450340694
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    66900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71900 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450340694

Aperçu

Description du fabricant
QVFK17V211ST
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté