Motion
QVP16V212SO

TIMKEN
QVP16V212SO

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 2-3/4 po, verrouillable avec collet à verrouillage en V simple, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI05004997
N° MFRQVP16V212SO
Prix1,905.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVP16V212SO

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 2-3/4 po, verrouillable avec collet à verrouillage en V simple, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI05004997
N° MFRQVP16V212SO
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
Prix1,905.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/4 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collet à verrouillage en V simple
  • Type de verrouillage
    Verrou en V - Col simple
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Uréthane
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres

Aperçu

Description du fabricant
QVP16V212SO