Motion
QVVF12V203SM

TIMKEN
QVVF12V203SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 2.8125 po de diamètre, collet à verrouillage en V double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05009818
N° MFRQVVF12V203SM
Prix1,053.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVVF12V203SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 2.8125 po de diamètre, collet à verrouillage en V double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05009818
N° MFRQVVF12V203SM
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
Prix1,053.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.8800 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.8900 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    2.8125 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.1900 po;157.20 mm
  • Épaisseur de la bride
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.02 po
  • Global Hauteur  
    6.1900 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1900 po
  • Largeur totale
    4.0200 po
  • Poids
    15.591 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22212
  • Type d’alésage
    Conique
  • Description
    QVVF12V203S, Bloc à bride à double verrouillage en V
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    38100 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Col à double verrouillage en V
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450091879
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    39000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    39000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450091879

Aperçu

Description du fabricant
QVVF12V203SM
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon