Motion
SLJ30-515

TIMKEN
SLJ30-515

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 5-15/16 po de diamètre, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05016055
N° MFRSLJ30-515
Prix8,719.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SLJ30-515

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 5-15/16 po de diamètre, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05016055
N° MFRSLJ30-515
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
Prix8,719.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5-15/16 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Largeur totale
    7.5590 po
  • Poids
    69 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Composant
  • Type de service
    Service intensif
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Verrouillage excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    883450453356
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    286000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    372000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450453356

Aperçu

Description du fabricant
SLJ30-515