Motion
TAFB20K307SB

TIMKEN
TAFB20K307SB

Unité de roulement de rouleau à bride à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 3-7/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05016354
N° MFRTAFB20K307SB
Prix2,328.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAFB20K307SB

Unité de roulement de rouleau à bride à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 3-7/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05016354
N° MFRTAFB20K307SB
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
Prix2,328.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.7900 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    11.0200 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Épaisseur de la bride
    1.13 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.82 po
  • Global Hauteur  
    9.7600 po
  • Longueur totale Diamètre  
    9.7600 po
  • Largeur totale
    4.1600 po
  • Poids
    60.23 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    B Joint - Joint à double lèvre avec ressort à jarretelles pour un contact maximal et un blindage en acier robuste qui protège le joint contre les gros débris qui pourraient endommager le joint lui-même. Fabriqué en caoutchouc nitrile et conçu pour une humidité extrême, de la poussière fine ou des applications extrêmement sales.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    883450119672
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    97700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    113000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450119672

Aperçu

Description du fabricant
TAFB20K307SB
  • Conique adaptateur verrouillable - Série TA - Adaptateur à écrou unique - excellent dans les applications à forte charge, cette conception utilise un adaptateur de série 2300 plus long pour augmenter le contact de l'arbre
  • Cette conception offre la meilleure concentricité d’arbre et la plus grande capacité tout en ayant la capacité de s’adapter à un arbre sous-dimensionné.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good