Motion
TAPK22K400SC

TIMKEN
TAPK22K400SC

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05018122
N° MFRTAPK22K400SC
Price$5,215.64/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAPK22K400SC

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05018122
N° MFRTAPK22K400SC
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
Price$5,215.64/each

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.7500 po
  • Taille du boulon
    1 po
  • Bore Diameter  
    4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.13 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    15.56 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    13.94 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Overall Height  
    10.7800 po
  • Overall Length  
    18.5000 po
  • Largeur totale
    5.4400 po
  • Poids
    117.95 lb

Details

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    C Joint - Joint à double lèvre avec ressort à jarretelles pour un contact maximal et un blindage en acier robuste qui protège le joint contre les gros débris qui pourraient endommager le joint lui-même. Fabriqué en Viton, ce joint offre une excellente résistance aux produits chimiques et à l’abrasion et peut fonctionner à des températures plus élevées que le caoutchouc nitrile.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    4 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Verrouillage conique de l’adaptateur (bloc ultra-robuste)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450085342
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de joint
    Joint à lèvres double
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450085342

Aperçu

Description du fabricant
TAPK22K400SC
  • Conique adaptateur verrouillable - Série TA - Adaptateur à écrou unique - excellent dans les applications à forte charge, cette conception utilise un adaptateur de série 2300 plus long pour augmenter le contact de l'arbre
  • Cette conception offre la meilleure concentricité d’arbre et la plus grande capacité tout en ayant la capacité de s’adapter à un arbre sous-dimensionné.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs