Motion
PRISE LF1873TAB  SS-3.75IN J NÉO WH 50SH

REXNORD INC
LF1873TAB GRIP SS-3.75IN J NEO WH 50SH

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, flexion latérale, largeur de 3.750 po, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI05020835
N° MFRLF1873TAB GRIP SS-3.75IN J NEO WH 50SH
Prix231.95 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF1873TAB GRIP SS-3.75IN J NEO WH 50SH

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, flexion latérale, largeur de 3.750 po, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI05020835
N° MFRLF1873TAB GRIP SS-3.75IN J NEO WH 50SH
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
Prix231.95 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.7500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.38 po
  • Guide de dégagement droit
    1.34 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Poids
    0.40 lb
  • Poids par pied
    1-1/2 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Basse friction havane
  • Matériel de vol
    LF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699666373

Aperçu

Description du fabricant
81426504 LF1873TSS S/G PRISE 647-2
  • Chaîne LF1873TAB 3.75 po à prise latérale large avec chaîne de base en acier inoxydable et plaques supérieures moulées dans un matériau havane à faible friction et fournies avec une mâchoire en néoprène blanc en forme de pince 50 Shore A