Motion
GRIP FJ NEO BK 40 3.68IN

REXNORD INC
GRIP FJ NEO BK 40 3.68IN

GRIP FJ NEO BK 40 3.68IN
N° D’ARTICLE MI05020869
N° MFRGRIP FJ NEO BK 40 3.68IN
Prix23.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
GRIP FJ NEO BK 40 3.68IN

GRIP FJ NEO BK 40 3.68IN
N° D’ARTICLE MI05020869
N° MFRGRIP FJ NEO BK 40 3.68IN
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
Votre prix23.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de chaîne
    0.7500 po
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Mexique
  • CUP_NON
    662864314091

Aperçu

Description du fabricant
PRISE 114-5553-1 FJ NEO BK 40SH FENTE
  • Les doigts individuels se plient pour adhérer à tous les contours de votre flacon en PET
  • Les doigts plus longs dévient pour saisir les bouteilles de façon constante
  • Peut être installé sur les convoyeurs SideGrip existants
  • Le matériau souple en néoprène duromètre Shore-A 40 et 50 protège les bouteilles
  • Chaîne de base en acier inoxydable lubrifié
  • Fonctionne avec des pignons n° 60 standard
  • Le matériau PS a des capacités de fonctionnement à sec à haute vitesse
  • Idéal pour les rince-air ionisés, les rince-eau, les ascenseurs et les abaisseurs
  • Le matériau PS® (Platinum Series®) augmente considérablement la durée de vie globale de la chaîne
  • Pour les applications moins exigeantes, les matériaux de plaque supérieure LF (faible friction), HP™h (haute performance) et HS (stabilisé à la chaleur) sont disponibles