Motion
ZEP5108 1 1/2 ROULEAU D’OREILLER NOIR BRG

REXNORD INC
ZEP5108 1 1/2 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05020891
N° MFRZEP5108 1 1/2 PILLOWBLK ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZEP5108 1 1/2 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05020891
N° MFRZEP5108 1 1/2 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Largeur de la base
    2-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.2500 à 6.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Global Hauteur  
    4.3750 po
  • Global Longueur  
    7.8750 po
  • Largeur totale
    3.8125 po
  • Poids
    10.8 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210866396
  • Rpm max.
    4450 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21300 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210866396

Aperçu

Description du fabricant
BLOC D’OREILLER ZEP5108 AVEC BRG HD