Motion
ZA2050MM  50MM ROULEAU À LAME D'OREILLER BRG

REXNORD INC
ZA2050MM 50MM PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 50 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05020910
N° MFRZA2050MM 50MM PILLOWBLK ROLLER BRG
Prix2,953.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZA2050MM 50MM PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 50 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05020910
N° MFRZA2050MM 50MM PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Prix2,953.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    57.15 mm
  • Largeur de la base
    63.5 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    158.75 mm
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Global Longueur  
    212.73 mm
  • Largeur totale
    3.1250 po
  • Poids
    9.7 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210017699
  • Rpm max.
    4050 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33200 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    2000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210017699

Aperçu

Description du fabricant
ZA2050MM E COUSSIN AVEC E PALIER