Motion
ZA2065MM  65MM ROULEAU À LAME D'OREILLER BRG

REXNORD INC
ZA2065MM 65MM PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 65 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05020911
N° MFRZA2065MM 65MM PILLOWBLK ROLLER BRG
Prix7,815.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZA2065MM 65MM PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 65 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05020911
N° MFRZA2065MM 65MM PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Prix7,815.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    69.85 mm
  • Largeur de la base
    68.26 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    180.98 mm
  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Global Longueur  
    231.78 mm
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Poids
    16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210017736
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43240 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    53500 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    2000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210017736

Aperçu

Description du fabricant
ZA2065MM E COUSSIN AVEC E PALIER