Motion
MA2203A
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05020967
N° MFRMA2203A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05020967
N° MFRMA2203A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Largeur de la base
    2-9/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Global Hauteur  
    5.0000 po
  • Global Longueur  
    8.6250 po
  • Largeur totale
    3.3125 po
  • Poids
    15.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Capuchon ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31800 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    2000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210008826

Aperçu

Description du fabricant
MA2203A E COUSSIN AVEC E PALIER
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good