Motion
ZP5065MM

REXNORD INC
ZP5065MM

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 65 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05021019
N° MFRZP5065MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZP5065MM

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 65 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05021019
N° MFRZP5065MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    76.20 mm
  • Largeur de la base
    85.73 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    209.55 mm
  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Global Longueur  
    285.75 mm
  • Largeur totale
    4.3750 po
  • Poids
    20.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210879808
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43240 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    53500 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210879808

Aperçu

Description du fabricant
ZP5065MM BLOC COUSSIN HD AVEC HD BRG