Motion
ZAS2215044078

REXNORD INC
ZAS2215044078

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05021057
N° MFRZAS2215044078
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZAS2215044078

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05021057
N° MFRZAS2215044078
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    793699296822
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    793699296822

Aperçu

Description du fabricant
ZAS2215044078 ND P FLTG P AVEC ND BRG