Motion
MAS2108 1 1/2 ROULEAU D’OREILLER NOIR BRG

REXNORD INC
MAS2108 1 1/2 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 1-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI05021076
N° MFRMAS2108 1 1/2 PILLOWBLK ROLLER BRG
Prix856.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MAS2108 1 1/2 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 1-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI05021076
N° MFRMAS2108 1 1/2 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Prix856.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la base
    2-3/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Global Hauteur  
    3.8750 po
  • Global Longueur  
    6.5625 po
  • Largeur totale
    2.8750 po
  • Poids
    6.9 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16000 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    2000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210828448

Aperçu

Description du fabricant
MAS2108 ND P FLTG P AVEC ND BRG