Motion
ZAS2085MM  85MM ROULEAU À LAME D'OREILLER BRG

REXNORD INC
ZAS2085MM 85MM PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 85 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05021086
N° MFRZAS2085MM 85MM PILLOWBLK ROLLER BRG
Prix13,577.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZAS2085MM 85MM PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 85 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05021086
N° MFRZAS2085MM 85MM PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Prix13,577.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    95.25 mm
  • Largeur de la base
    87.31 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    254 mm
  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Global Longueur  
    330.20 mm
  • Largeur totale
    4.3750 po
  • Poids
    41.8 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699670202
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    84330 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    90700 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    2000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699670202

Aperçu

Description du fabricant
ZAS2085MM ND P FLTG P AVEC ND BRG