Motion
ZAS220043

REXNORD INC
ZAS220043

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2 po de diamètre, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05021088
N° MFRZAS220043
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZAS220043

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2 po de diamètre, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05021088
N° MFRZAS220043
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Poids
    10.7 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    698210946838
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    698210946838

Aperçu

Description du fabricant
ZAS220043 ND P FLTG P AVEC ND BRG