Motion
81434001

REXNORD INC
81434001

LPC279 K3.25 PS
N° D’ARTICLE MI05021122
N° MFR81434001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81434001

LPC279 K3.25 PS
N° D’ARTICLE MI05021122
N° MFR81434001
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.250 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1-3/4 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    2-3/4 po
  • Diamètre de la broche
    0.28 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Poids par pied
    0.79 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Argent
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
81434001 LPC279 K3.25 SP